Weidmueller - CC 15/60 MM GE - 3025200543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391213
Elnummer
1276208
Leverandørens varenummer
3025200543
Typebeskrivelse
1276208
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
15 mm
Etikett for MultiMark. 15x60 mm GUL, rull a 450 merker, bestilles pr. merke. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360 SW


