Weidmueller - CC 15/60 MM SW - 3025200548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Svart
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390919
Elnummer
1276210
Leverandørens varenummer
3025200548
Typebeskrivelse
1276210
Selvklebende:
Ja
Farge:
Svart
Lengde:
15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
15 mm
Etikett for MultiMark. 15x60 mm SORT, rull a 450 merker, bestilles pr. merke. Brukes sammen med fargebånd MM 80/300 WS


