Weidmueller - CC 30/60 MM SW - 3025200539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Svart
Lengde - 30 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390636
Elnummer
1276214
Leverandørens varenummer
3025200539
Typebeskrivelse
1276214
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Svart
Lengde:
30 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
30 mm
Etikett for MultiMark. 30x60 mm SORT, rull a 450 merker, bestilles pr. merke. Brukes sammen med fargebånd MM 80/300 WS


