Weidmueller - CC 85/54 MM GE - 3025200528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 54 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390681
Elnummer
1276216
Leverandørens varenummer
3025200528
Typebeskrivelse
1276216
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
54 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
85 mm
Høyde:
54 mm
Etikett for MultiMark. 85x54 mm GUL, rull a 450 merker, bestilles pr. merke. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360 SW


