Weidmueller - CC 85/54 MM GR - 3025200529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Grå
Lengde - 54 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390841
Elnummer
1276217
Leverandørens varenummer
3025200529
Typebeskrivelse
1276217
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Grå
Lengde:
54 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
85 mm
Høyde:
54 mm
Etikett for MultiMark. 85x54 mm GRÅ, rull a 450 merker, bestilles pr. merke. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360 SW


