Weidmueller - CC 85/54 MM SW - 3025200531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Svart
Lengde - 54 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390759
Elnummer
1276218
Leverandørens varenummer
3025200531
Typebeskrivelse
1276218
Selvklebende:
Ja
Farge:
Svart
Lengde:
54 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
85 mm
Høyde:
54 mm
Etikett for MultiMark. 85x54 mm SORT, rull a 450 merker, bestilles pr. merke. Brukes sammen med fargebånd MM 80/300 WS


