Weidmueller - CC etikett til MultiMark 15x27 hvit - 3025200560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Hvit
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391084
Elnummer
1276203
Leverandørens varenummer
3025200560
Typebeskrivelse
CC 15/27 MM WS
Selvklebende:
Ja
Farge:
Hvit
Lengde:
15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
15 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.


