Weidmueller - CRIMP ENDEHYLSE BOKS 0,5-2,5 - 3213902590

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - CRIMP ENDEHYLSE BOKS 0,5-2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - Ja

  • Isolerte kabeltilkoblinger - nei

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190109202

Elnummer

8817441

Leverandørens varenummer

3213902590

Typebeskrivelse

Endehylser

Isolerte endehylser:

Ja

Isolerte kabeltilkoblinger:

nei

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

nei

Med verktøy:

nei

Uisolerte kabelforbindelser:

nei

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Endehylser Med plastkrage H 0.5 ...2.5, sett WEIDMÜLLER STANDARD 0.5 ...2.5