Weidmueller - CRIMP-SET PZ 16 - 3211902585

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - CRIMP-SET PZ 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - Ja

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - Ja

  • Uisolerte kabelforbindelser - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190184520

Elnummer

8817436

Leverandørens varenummer

3211902585

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Isolerte endehylser:

Ja

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

nei

Med verktøy:

Ja

Uisolerte kabelforbindelser:

nei

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Krympesett for kutting, avmantling og krymping av endehylser opp til 6.0 mm², bestående av:- Sortimentsboks PSC 01 med 4 stk. A8 innsatser og 2 stk. A7 innsatser- Avmantlingsverktøy Stripax 16 for ledere med PVC isolasjon 6.0...16.0 mm²- Pressverktøy Stripax 16 for endehylser i stripsformat 0.6...16.0 mm² fra Weidmüller- 700 stk. endehylser med plastkrage Fargekode: Weidmüller