Weidmueller - CRIMP-SET PZ 3 - 3211902865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - Ja
Med verktøy - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248384044
Elnummer
8817431
Leverandørens varenummer
3211902865
Typebeskrivelse
Pressverktøy
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
Ja
Med verktøy:
Ja
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Krympesett for kutting, avmantling og krymping av endehylser opp til 6.0 mm², bestående av:- Sortimentsboks PSC 01 med 6 stk. A8 innsatser og 1 stk. A7 innsatser- Avmantlingsverktøy Stripax for ledere med PVC isolasjon 0.08...6.0 mm²- Presstang PZ 3 for endehylser fra 0.5 ...6.0 mm²- 3000 stk. endehylser med plastkrageFargekode: Weidmüller


