Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - CRIMP-SET PZ 4 - 3211902580

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - CRIMP-SET PZ 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - Ja

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - Ja

  • Uisolerte kabelforbindelser - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190145156

Elnummer

8817432

Leverandørens varenummer

3211902580

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Isolerte endehylser:

Ja

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

nei

Med verktøy:

Ja

Uisolerte kabelforbindelser:

nei

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Krympesett for kutting, avmantling og krymping av endehylser opp til 4.0 mm², bestående av:- Sortimentsboks PSC 01 med 4 stk. A8 innsatser og 2 stk. A7 innsatser- Avmantlingsverktøy Stripax for ledere med PVC isolasjon 0.08...6.0 mm²- Presstang PZ 4 for endehylser fra 0.5 ...4.0 mm²- 3750 stk. endehylser med plastkrageFargekode: Weidmüller