Weidmueller - CRIMP-SET PZ 50 - 3211902885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - Ja
Med verktøy - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248384051
Elnummer
8817437
Leverandørens varenummer
3211902885
Typebeskrivelse
Pressverktøy
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
Ja
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Krympesett for kutting, avmantling og krymping av endehylser opp til 50.0 mm², bestående av:- Sortimentsboks PSC 01 med 4 stk. A7 innsatser)- Avisoleringsverktøy AM 25 for runde ledere med PVC isolasjon diam. 6 - 25 mm- Pressverktøy PZ 50 for endehylser 25, 35 og 50 mm²- 175 stk. endehylser med plastkrageFargekode: Weidmüller
ProduktbladPDF


