Weidmueller - CRIMPSET PZ / CTI M/TENGER 3211920261 JFK - 3211920261

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - CRIMPSET PZ / CTI M/TENGER  3211920261 JFK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - Ja

  • Isolerte kabeltilkoblinger - nei

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248502776

Elnummer

8819097

Leverandørens varenummer

3211920261

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Isolerte endehylser:

Ja

Isolerte kabeltilkoblinger:

nei

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

nei

Med verktøy:

Ja

Uisolerte kabelforbindelser:

nei

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Krympesett for kutting, avmantling og krymping av endehylser og kabelsko opp til 6.0 mm², bestående av:- Avmantlingsverktøy Stripax for ledere med PVC isolasjon 0.08...6.0 mm²- Presstang PZ 6 Roto for endehylser fra 0.14 ...6.0 mm²- Presstang CTI 6 for kabelsko, PVC-, PC- og polyamidisolerte, med et ledertverrsnitt på 0.5... 6 mm² (~AWG 20... 10)- 500 stk. endehylser med plastkrage H0.5 / 14D W- 500 stk. endehylser med plastkrage H1.0 / 14D R- 500 stk. endehylser med plastkrage H2.5 / 14D BL- 500 stk. endehylser med plastkrage H4.0 / 17D GR- 100 stk. endehylser med plastkrage H6.0 / 20D GE- 100 stk isolerte ring-type kabelsko 1.5 mm² / M4 - 100 stk isolerte ring-type kabelsko 1.5 mm² / M5 - 100 stk isolerte ring-type kabelsko 2.5 mm² / M5- 100 stk isolerte ring-type kabelsko 6 mm² / M6- 100 stk isolerte pin-type kabelsko 1.5 mm² L=12 mm- 100 stk isolerte pin-type kabelsko 2.5 mm² L=12 mm - 100 stk isolerte pin-type kabelsko 6.0 mm² L=14 mm - 100 stk isolerte butt connectors 1.5 mm² L=24.5 mm - 100 stk isolerte butt connectors 2.5 mm² L=24.5 mm - 100 stk isolerte butt connectors 6.0 mm² L=26 mm- 100 stk isolerte flat blade receptacle 1.5 mm² / 2.8 x 0.8- 100 stk isolerte flat blade receptacle 1.5 mm² / 6.3 x 0.8- 100 stk isolerte flat blade receptacle 2.5 mm² / 6.3 x 0.8- 100 stk isolerte flat blade receptacle 6.0 mm² / 6.3 x 0.8Lengde x bredde x høyde.: 410 x 410 x 70 mmVekt: 5 kg