Weidmueller - CTI 6, PRESSTANG ISOL.KABELSK0 - 3213900612

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - CTI 6, PRESSTANG ISOL.KABELSK0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Ovalpressing

  • Tverrsnitt - 0,5...6 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190044527

Elnummer

8815390

Leverandørens varenummer

3213900612

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Ovalpressing

Tverrsnitt:

0,5...6 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

250 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Presstang for kabelsko, PVC-, PC- og polyamidisolerte, med et ledertverrsnitt på 0.5... 6 mm² (~AWG 20... 10).- Alltid riktig moment- Kan åpnes- Lokator for nøyaktig plassering av kontaktene- Godkjent i henold til DIN EN 60352 T.1For:- Kabelsko- Flatstift- Paralell- og serie kontakter- Kontaktbredde: 2.8, 4.8, 6.3 og 9.5- For plugg og skjøtTekniske dataLengde: 260 mmVekt: 686 g