Weidmueller - CTN 25 D5 - 3213900623

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - CTN 25 D5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 10...25 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190198459

Elnummer

8817451

Leverandørens varenummer

3213900623

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

10...25 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

250 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Presstang for uisolerte kabelsko med et ledertverrsnitt: 10... 25 mm².- Alltid riktig moment- Kan åpnesFor:- Rør kabelsko og ledere i henhold DIN 46235Lengde: 260 mmVekt: 685 g