Weidmueller - D 2, DEKKPLATE FOR KS 2 - 3035013450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 2
Monteringsmetode - Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Tilkoblingstype 2 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190141738
Elnummer
1268770
Leverandørens varenummer
3035013450
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
2
Monteringsmetode:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall klemmer pr. pol:
0
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...100 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
25 mm
Dybde:
7,7 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja


