Weidmueller - D 4, DEKKPLATE FOR KS 4 - 3035014050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 4
Monteringsmetode - Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Antall klemmer pr. pol - -1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190095574
Elnummer
1268771
Leverandørens varenummer
3035014050
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
4
Monteringsmetode:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Antall klemmer pr. pol:
-1
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...100 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
48 mm
Dybde:
6,8 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja


