Weidmueller - DEK 5/3,5 MC HVIT - 3039175527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248017348
Elnummer
1270099
Leverandørens varenummer
3039175527
Typebeskrivelse
Multicard for PrintJet
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Rekkeklemme-merking (multicard for PrintJet)), blank, 5X3,5 mm, hvit, Material: Polyamid plast, pk/500
ProduktbladPDF


