Weidmueller - DEKAFIX-5/3,5-FS 1-10, Ve - 3025320001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Loddrett
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248043552
Elnummer
1269892
Leverandørens varenummer
3025320001
Typebeskrivelse
Rekkeklemme merking
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Loddrett
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Hvit
Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 3.5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


