Weidmueller - DEKAFIX-5-FS 51-100, Vert - 3025511051

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - DEKAFIX-5-FS  51-100,   Vert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Loddrett

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Dekafix

EAN/GTIN

4008190083809

Elnummer

1269804

Leverandørens varenummer

3025511051

Typebeskrivelse

Rekkeklemme merking

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Loddrett

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard