Weidmueller - DEKAFIX-5-FWZ 51-60, Hori - 3025541051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Dekafix
EAN/GTIN
4008190162436
Elnummer
1269848
Leverandørens varenummer
3025541051
Typebeskrivelse
Rekkeklemme merking
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard


