Weidmueller - DEKAFIX-5-GW L3, Hori - 3025565037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Dekafix
EAN/GTIN
4008190088903
Elnummer
1269577
Leverandørens varenummer
3025565037
Typebeskrivelse
Rekkeklemme merking
Påtrykt:
Andre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard


