Weidmueller - DEKAFIX-6-FSZ 11-20, Hori - 3025621011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Loddrett
Modulmål - 6 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190025557
Elnummer
1269971
Leverandørens varenummer
3025621011
Typebeskrivelse
Rekkeklemme merking
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Loddrett
Modulmål:
6 mm
Farge:
Hvit
Rekkeklemmemerking, Lengde: 6, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


