Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - DEKAFIX-6-FWZ 31-40, Hori - 3025641031

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - DEKAFIX-6-FWZ 31-40, Hori

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 6 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190103156

Elnummer

1269878

Leverandørens varenummer

3025641031

Typebeskrivelse

Rekkeklemme merking

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

6 mm

Farge:

Hvit

Rekkeklemmemerking, Lengde: 6, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien