Weidmueller - DEKAFIX-6-FWZ 61-70, Hori - 3025641061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 6 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190071943
Elnummer
1269881
Leverandørens varenummer
3025641061
Typebeskrivelse
Rekkeklemme merking
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
6 mm
Farge:
Hvit
Rekkeklemmemerking, Lengde: 6, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


