Utgått
Weidmueller - DIGI CHECK 3.2

Weidmueller - DIGI CHECK 3.2

JFKnudtzen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LCD

  • Spenningsmåleområde - 0,3...690 V

  • Indikering av dreieretning - Nei

  • Intern grunnbelastning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248405732

Elnummer

8040120

Leverandørens varenummer

3214991885

Typebeskrivelse

Spenningstestere

Testtype

2-polet

Spenningsindikering

LCD

Spenningsmåleområde

0,3...690 V

Indikering av dreieretning

Nei

Intern grunnbelastning

Ja

Sjaltbar last

Nei

Motstandsindikasjon

Optisk

Motstandsmåleområde

0...150 kOhm

Enpolet faseindikasjon

Ja

Berøringsfri spenningsindikasjon

Nei

Momentanverdilagring

Nei

Bakgrunnsbelyst LCD

Ja

Testprobe-beskyttelse

Nei

Målepunktbelysning

Ja

Strømforsyning

Batteri

Målekretskategori

CAT IV

LCD inkl. bar måler- Kan betjenes med en hånd- Beskyttelseshette for måleprobene- Kontinuitetstesting (0-150 KOhm)- Batterimåler- HOLD funksjon- Belyst display- Måleprobe belysning- Fasefølge test- En polt fase test- Leveres uten batteriTekniske dataMerke spenning min./maks.: 5 V/690 VInngangsmotstand: 660 kOhmPrøve spenning: 6 kVFrekvensområde (Hz): 0 - 100Omgivelsestemperatur: -10 til +50 °CTetthetsklasse: IP 50Godkjenning: EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 part 401)Vekt 142 g