Weidmueller - DLI 2,5 DB - 3014178382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
W-serie
EAN/GTIN
4032248211494
Elnummer
1268902
Leverandørens varenummer
3014178382
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...4 mm²
Antall etasjer:
3
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
6,1 mm
Dybde:
48,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Beige
Lampefarge:
Andre
Med PE-tilkobling:
nei
Med tilkobling for skjerm:
nei
Med strømforsyningsfunksjon:
nei


