Weidmueller - DMS 3 BATTERIDRILL-SETT - 3215900747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 2,4 V
Batterikapasitet - 1 Ah
Maks. dreiemoment - 3 Nm
Dreiemomentinstilling - 0,4...3 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
EAN/GTIN
4008190299224
Elnummer
8815246
Leverandørens varenummer
3215900747
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Nominell spenning:
2,4 V
Batterikapasitet:
1 Ah
Maks. dreiemoment:
3 Nm
Dreiemomentinstilling:
0,4...3 Nm
Oppladbar skrutrekkersett med moment inkl. batterilader, bits, bæreboks i plast, batteri.- Betjenes med én hånd i alle arbeidssammenhenger- Omstillbar til å skru både med og mot klokka- To hastigheter: 200 og 400 omdr/min- Omdreingsmoment på ca. 0.2...3 Nm over 6 trinn- Jevn ytelse helt til batteriet er flatt- Grepet kan enkelt vinkles- 1/4' bits, holdemekanisme med kulelager (form E6.3)- Sikkerhetsbryter for uønsket operasjon- Enkelt bytte fra batteridrift til manuell drift opptil 15 Nm- Inklusiv bits for rett spor. Dimensjon på blad: 0.5 x 0.3, 0.6 x 3.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5Tekniske dataMotor: 2.4 V DC Hastighet: 200/400 rpmMaks moment: 3.0 NmChuck 1/4' C 6.3 DIN 3126Lengde: 239 mmVekt 400 g


