Weidmueller - DMSI MOMENT(1000V)0,5-1,7 - 3215991839

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - DMSI MOMENT(1000V)0,5-1,7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248388356

Elnummer

8815316

Leverandørens varenummer

3215991839

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

VDE isolert momenttrekker for arbeid med spenningssatte deler, 1000 V AC og 1500 V DC.- EN ISO 6789, BS 26789, ASME B107.14M- Sikkerhetstestet individuellt GS- Mykt grepStr./SW: 0.5 - 1.7 Nm