Weidmueller - EK 35/32 JORDKLEMME - 3017035476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SAK
EAN/GTIN
4008190187972
Elnummer
1267518
Leverandørens varenummer
3017035476
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
G-skinne
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...100 °C
Bredde:
16 mm
Dybde:
67,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre


