Weidmueller - EL 100 MM WS 30M - 3025200672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Hvit
Lengde - 100 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391497
Elnummer
1276226
Leverandørens varenummer
3025200672
Typebeskrivelse
1276226
Selvklebende:
nei
Farge:
Hvit
Lengde:
100 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Merketape for MultiMark på kontinuerlig rull. Hvit 100mm bred, 30 meter på rullen. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360SW