Weidmueller - EL 100mmx30m gul merketape til MultMmark - 6025200673
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Gul
Lengde - 100 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391091
Elnummer
1276224
Leverandørens varenummer
6025200673
Typebeskrivelse
1276224
Selvklebende:
nei
Farge:
Gul
Lengde:
100 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Merketape for MultiMark på kontinuerlig rull. Gul 100mm bred, 30 meter på rullen. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360SW


