Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - EL 27 MM WS 30M - 3025200663

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - EL 27 MM WS 30M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 27 mm

  • Gjennomsiktig - nei

  • Magnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118391374

Elnummer

1276235

Leverandørens varenummer

3025200663

Typebeskrivelse

1276235

Selvklebende:

nei

Farge:

Hvit

Lengde:

27 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

27 mm

Høyde:

27 mm

Merketape for MultiMark på kontinuerlig rull. Hvit 27mm bred, 30 meter på rullen. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360SW