Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - EL 38 MM GE 30M - 3025200667

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - EL 38 MM GE 30M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 38 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118391664

Elnummer

1276236

Leverandørens varenummer

3025200667

Typebeskrivelse

1276236

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

38 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

38 mm

Høyde:

38 mm

Merketape for MultiMark på kontinuerlig rull. Gul 38mm bred, 30 meter på rullen. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360SW