Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - EL 60 MM WS 30M - 3025200669

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - EL 60 MM WS 30M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 60 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118391701

Elnummer

1276241

Leverandørens varenummer

3025200669

Typebeskrivelse

1276241

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

60 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

60 mm

Merketape for MultiMark på kontinuerlig rull. Hvit 60mm bred, 30 meter på rullen. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360SW