Weidmueller - End bracket, Wemid, dark beige, Rail: TS 35, Snap-on - 9540000000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Beige
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Skrueløs
Bredde - 6 mm
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190956264
Elnummer
1269499
Leverandørens varenummer
9540000000
Typebeskrivelse
ZEW 35
Farge:
Beige
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Skrueløs
Bredde:
6 mm
Høyde:
55 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
40 mm
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


