Weidmueller - End plate (terminals), 52.25 mm x 2.5 mm, dark beige - 3040189630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 3 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248511419
Elnummer
1209351
Leverandørens varenummer
3040189630
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
3 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 3 mm Farge: Beige Wemid, For standard klemme: PDU 2.5/4
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


