Weidmueller - End plate (terminals), 60 mm x 1.5 mm, dark beige - 3039108400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248127351
Elnummer
1270038
Leverandørens varenummer
3039108400
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 1.5 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: WDK 2.5N WDK 2.5N V WDK 2.5N DU-PE WDK 2.5N PE WDK 4N WDK 4N V WDK 4N DU-PE WDK 4N PE
ProduktbladPDF


