Weidmueller - End plate (terminals), 66.45 mm x 2.5 mm, dark beige - 3040189648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248511860
Elnummer
1209352
Leverandørens varenummer
3040189648
Typebeskrivelse
Rekkeklemmetilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 3 mm Farge: Beige Wemid, For standard klemme: PDU 2.5/4/3 AN
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


