Weidmueller - ENDEHYLSE B 1.0/14BT RØD STRIPAX PLUS PKN 500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
500 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190047498
Elnummer
2019476
Leverandørens varenummer
3210900433
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype
Standard
Nominelt tverrsnitt
1 mm²
Hylselengde
8 mm
Isolert
Ja
Farge
Rød
Isolasjonsmateriale
Polypropylen
Materiale
Kobber
Overflatebeskyttelse
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger
Nei
Med identifiseringsflagg
Nei
Båndform
Ja
AWG størrelse
Andre
Endehylser Med plastkrage H 1/14 D rød DIN 1.0