Weidmueller - ENDEHYLSE B 2.5/14BT GRÅ STRIPAX PLUS PKN 500 - 9004370000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190052508
Elnummer
2019480
Leverandørens varenummer
9004370000
Typebeskrivelse
H2,5/14T GR BD
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
Ja
AWG størrelse:
14


