Weidmueller - ENDEHYLSE C 0.25/10 LYS BLÅ STRIPSPK 5X100 - 9026050000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Farge:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,25 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190138288
Elnummer
2019429
Leverandørens varenummer
9026050000
Typebeskrivelse
H0,25/10 HBL SV
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,25 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
24


