Weidmueller - ENDEHYLSE C 0.5/14 ORANGE POSE A 500 - 0690700000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
500 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190015770
Elnummer
2019402
Leverandørens varenummer
0690700000
Typebeskrivelse
H0,5/14 OR
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Oransje
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
20


