Weidmueller - ENDEHYLSE C 1.5/18 SORT POSE A 500 STK - 9019140000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190046026
Elnummer
2020184
Leverandørens varenummer
9019140000
Typebeskrivelse
H1,5/18D SW
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16


