Weidmueller - ENDEHYLSE C 2.5/18 BLÅ POSE A 500 - 9019170000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEHYLSE C 2.5/18 BLÅ  POSE A 500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,34 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter35 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²
Se tilgjengelige varianter70 mm²
Se tilgjengelige varianter95 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart
Se tilgjengelige varianterTurkis

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 500 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4008190178024

Elnummer

2019411

Leverandørens varenummer

9019170000

Typebeskrivelse

H2,5/19D BL

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

14

Elektrogalvanisert kobberhylse for beskyttelse av avisolerte fleksible ledere. Krymping av endehylsen beskytter ledningene og muliggjør permanent stabile elektriske forbindelser.