Weidmueller - ENDEHYLSE DOBBEL H 0.75/15 HVIT POSE A 500 - 9037230000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
500 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190853976
Elnummer
2020178
Leverandørens varenummer
9037230000
Typebeskrivelse
H0,75/14 ZH W
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
18


