Weidmueller - ENDEHYLSE DOBBEL H 10.0/26 20 10MM2 - 3210900494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
20 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190482718
Elnummer
2020100
Leverandørens varenummer
3210900494
Typebeskrivelse
H10,0/24 ZH EB SV
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Beige
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
8


