Weidmueller - ENDEHYLSE DOBBEL H 4.0/22 GRÅ POSER A 500 - 9037530000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190493103
Elnummer
2020180
Leverandørens varenummer
9037530000
Typebeskrivelse
H4,0/22D ZH GR
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
12


