Weidmueller - ENDEHYLSE DOBBEL H 6.0/25 SORT POSE A 500 - 3210903732
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190492793
Elnummer
2020181
Leverandørens varenummer
3210903732
Typebeskrivelse
H6,0/23 ZH SW
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
10


