Weidmueller - ENDEHYLSE H 0.25/10 LYS BLÅ POSE A 500 - 9025740000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
0,25 mm²Farge:
BlåGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,25 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190092054
Elnummer
2020176
Leverandørens varenummer
9025740000
Typebeskrivelse
H0,25/10 HBL
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,25 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
24


